Beli kunci hook di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Asahi Tools Hook Pin Spanner Wrench FPDeskripsi:Usage:For the circular holes of a circular nutatribut:
- Type: Hook pin spanner
- Finishing Material: Cr-V Cathodic Electrodeposition
- Weight (g): 150
- Dimensions d (mm): Φ4.5
- Dimensions t (mm): 6.5
- Kennedy Adjustable Pin Hook Wrench (Kunci Komster)Deskripsi:Manufactured from drop forged Chrome Vanadium Steel with a polished chrome finish. For use on slotted rings.atribut:
- Type: Adjustable Pin & Hook Wrench
- Finish/Coating: Chrome
- Handle Material: Steel
- Jaw Material: Steel
- GEDORE Hook Spanner Wrenchatribut:
- Finish Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V), Treated with manganese phosphate
- ASH Hook Spanner Wrenchatribut:
- Type: Hooking spanner
- Asahi Tools Hook Pin Spanner WrenchDeskripsi:-Optimum for attaching and detaching the round nut and bearing nut.-The hook part of the head is applied with milling processing after forged, have highly precise parallelism, and the round pin is also baked processing.-The surface is cathodic elect
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- AMF Hook Pin Spanner Wrench RoundDeskripsi:AMF C - Hook Spanner With Round PinVersion:Special steel, drive head ground, hardened and burnished.Hook spanner with round pin to DIN 1810 B.Application:For DIN 1816 capstan nuts.atribut:
- Size: 180/195 mm
- monotaro.id Bolt SS 304 (Baut SS304)atribut:
- Material: SS 304
- Fort Power Supply Output Tunggal 24V DCatribut:
- Output Voltage (V DC): 24
- monotaro Sliding Adjustment Hook Spanner (Kunci Pas Kait)Deskripsi:It is a sliding type hook spanner that can adjust the opening width. It is exclusive for grooved round nut. For attaching and detaching the round nut and the bearing nutatribut:
- Type: Standard type
- Material: Carbon steel
- Form of Claw Mark: Hook type
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- TRUSCO Adjustable Hook Spanner WrenchDeskripsi:-Since the hook part can be moved due to the flexible type, the movable range is wider and one unit can operate to multiple sizes of works.
- TRUSCO Locking Pliers (Tang Buaya)atribut:
- Opening (mm) Square Bar Minimum: 1
- Total Hardening: Head Hardening HRC50 - 55, Body Hardness HRC35 - 45
Daftar Harga kunci hook Terbaru March 2026
| NETSUREN Hook Spanner Wrench | Rp219.900 |
| Miki Netsuren Hook Spanner Wrench | Rp129.900 |
| Asahi Tools Hook Pin Spanner Wrench FP | Rp279.900 |
| Kennedy Adjustable Pin Hook Wrench (Kunci Komster) | Rp719.900 |
| GEDORE Hook Spanner Wrench | Rp429.900 |
| ASH Hook Spanner Wrench | Rp119.900 |
| Asahi Tools Hook Pin Spanner Wrench | Rp209.900 |
| Philips Lampu TL-D Warna Standar | Rp21.900 |
| C-Mart Dead Blow Rubber Mallet | Rp80.900 |
| AMF Hook Pin Spanner Wrench Round | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/23P102135075-13.jpg)






/c7P104629439-1.jpg)

/esP102247532-6.jpg)

/a1P101000361-8.jpg)

/c9P105531441-1.jpg)
/P101506159-1.jpg)